https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-SW-M-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhqWVM4eE1UQXdORE13TWpreE56WTJNaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlUVjE5TlgxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmY0MjM4OWQ4YjU2NWViYTgxOTIxZjhjZGU5MDJmM2RiNTVkZTBiOTVmODZhZTdmNzEwMjRlZjlmM2MzNzM4YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-SW-M-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhqWVM4eE1UQXdORE13TWpreE56WTJNaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlUVjE5TlgxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmY0MjM4OWQ4YjU2NWViYTgxOTIxZjhjZGU5MDJmM2RiNTVkZTBiOTVmODZhZTdmNzEwMjRlZjlmM2MzNzM4YQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4SSWASH-1/2MNPTX2-9.5FT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4SSWASH-1/2MNPTX2-9.5FT
Food and Beverage Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; 9.5FT Length; White; 1/2" MNPT Both Ends; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4SSWASH-1/2MNPTX2-9.5FT
BDI部件号
21547061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-4SSWASH-1-2MNPTX2-9-5FT/p/21547061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
9.5
长度 - 米
2.9
软管类型
Food and Beverage
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
White
端部接头
1/2" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Food Processing Plant | Dairies | Packing Houses | Bottling Plant | Breweries | Canneries and Creameries
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Textile Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Food and Beverage
重量/磅
21
详细描述
Food and Beverage Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; 9.5FT Length; White; 1/2" MNPT Both Ends; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.17 英寸 | 29.718 毫米