CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4X50FT EXTREME CRMP CBSTM RED MXF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4X50FT EXTREME CRMP CBSTM RED MXF
Hose Assembly; Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" Male X 3/4" Female; -40 To 425 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/4X50FT EXTREME CRMP CBSTM RED MXF
BDI部件号
24577955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-4X50FT-EXTREME-CRMP-CBSTM-RED-MXF/p/24577955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256519215
重量 / Kilogram
15.76
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Steam
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
3/4" Male X 3/4" Female
工作温度范围
-40 To 425 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Fire Prevention | Pumping | Thawing | Blowout Service | Steam Pumps and Hoists
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Braid Steel Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Steam
重量/磅
34.1
详细描述
Hose Assembly; Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" Male X 3/4" Female; -40 To 425 Deg F Operating Pressure
外径
1.28 英寸 | 32.512 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米