CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4X50FT SURELINE BLACK 150 MXF;20133945
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4X50FT SURELINE BLACK 150 MXF;20133945
Hose Assembly; Water; 3/4" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 3/4" Male X 3/4" Female; -40 To 190 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/4X50FT SURELINE BLACK 150 MXF;20133945
BDI部件号
24574426
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-4X50FT-SURELINE-BLACK-150-MXF;20133945/p/24574426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256503443
重量 / Kilogram
7.695
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
端部接头
3/4" Male X 3/4" Female
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial | Construction | Agricultural Water Discharge
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Water
重量/磅
16.5
详细描述
Hose Assembly; Water; 3/4" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; 50FT Length; Black; 3/4" Male X 3/4" Female; -40 To 190 Deg F Operating Pressure
外径
1.08 英寸 | 27.432 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米