CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4X80FT FLEXSTEEL 250 STEAM RED MXMCRMP
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4X80FT FLEXSTEEL 250 STEAM RED MXMCRMP
Hose Assembly; Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; 80FT Length; Red; 3/4" Male X 3/4" Male Crimp; -40 To 450 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/4X80FT FLEXSTEEL 250 STEAM RED MXMCRMP
BDI部件号
24575394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-4X80FT-FLEXSTEEL-250-STEAM-RED-MXMCRMP/p/24575394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256508745
重量 / Kilogram
21.6
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
80
长度 - 米
24.384
软管类型
Steam
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
3/4" Male X 3/4" Male Crimp
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Refineries | Shipyards | Chemical Plants | Steel Mills | Foundries and Heavy Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 or 2 Steel Wire Braids Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Steam
重量/磅
46.4
详细描述
Hose Assembly; Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; 80FT Length; Red; 3/4" Male X 3/4" Male Crimp; -40 To 450 Deg F Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.28 英寸 | 32.512 毫米