3/8INX100FT NEPTUNE 4500 BLACK MSXMS KGS https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-NEP-M-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5TlM4eE1EazNNamM1TnpRd016RTJOaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlPUlZCZlRWOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwODQzNWQ5MzlhYWM0NmE3NmY4OWI1MTU5ZjMyYzY4ZTUwYTkzYThkMzllN2VhMTg2MmJiY2Y3MmNlMmEwYjM
24573173 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8INX100FT NEPTUNE 4500 BLACK MSXMS KGS

描述

CONTINENTAL 3/8INX100FT NEPTUNE 4500 BLACK MSXMS KGS

Hose Assembly; Cleaning Equipment; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 100FT Length; Black; 3/8" MS Both Ends; -20 To 250 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

3/8INX100FT NEPTUNE 4500 BLACK MSXMS KGS

BDI部件号
24573173

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256498688
重量 / Kilogram
13.425
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Cleaning Equipment
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
3/8" MS Both Ends
工作温度范围
-20 To 250 Deg F
工作压力
4500 PSI | 310 Bar
典型用途
Pressure Washer Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid Reinforcement | With Kink Guard
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Cleaning Equipment
重量/磅
28
详细描述
Hose Assembly; Cleaning Equipment; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 100FT Length; Black; 3/8" MS Both Ends; -20 To 250 Deg F Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新