CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX100FT WHITEWATER BLACK 3000 MXM KG
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8INX100FT WHITEWATER BLACK 3000 MXM KG
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 100FT Length; Black; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX100FT WHITEWATER BLACK 3000 MXM KG
BDI部件号
423388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-8INX100FT-WHITEWATER-BLACK-3000-MXM-KG/p/423388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256126482
重量 / Kilogram
10.57
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
端部接头
3/8" MNPT X 3/8" MSNPT
工作温度范围
Upto 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Steam Cleaner Machine | Combination Steam Cleaner/Pressure Washer Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance | With Kink Guard
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Specialty
制造商内部编号
20023838
重量/磅
23.295
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 100FT Length; Black; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米