https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-F5-MXM-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek1DOHhNRGszTWpjNU56YzVOak00TWk5SlRrUkRWRWhCVTFOWldGaGZTRTlUUlY5R05WOU5XRTFmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDZiYWZlNjkzNTk3NWI5NmJmMTY2MTMyOWFlZjM4MzM2ZDMyMDNmY2NmZDk5Y2ZiYjQ1MGVkYTY5YWQzZTY0MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-F5-MXM-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek1DOHhNRGszTWpjNU56YzVOak00TWk5SlRrUkRWRWhCVTFOWldGaGZTRTlUUlY5R05WOU5XRTFmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDZiYWZlNjkzNTk3NWI5NmJmMTY2MTMyOWFlZjM4MzM2ZDMyMDNmY2NmZDk5Y2ZiYjQ1MGVkYTY5YWQzZTY0MA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX25FT F5 AIR BLUE 3/8X1/4MNPT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8INX25FT F5 AIR BLUE 3/8X1/4MNPT
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; 25FT Length; Blue; 3/8" X 1/4" MNPT; -40 To 158 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX25FT F5 AIR BLUE 3/8X1/4MNPT
BDI部件号
422932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-8INX25FT-F5-AIR-BLUE-3-8X1-4MNPT/p/422932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256210525
重量 / Kilogram
1.191
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
TPE
外圈材料
TPE
颜色
Blue
端部接头
3/8" X 1/4" MNPT
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Construction and Manufacturing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
2.5
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; 25FT Length; Blue; 3/8" X 1/4" MNPT; -40 To 158 Deg F Operating Pressure
外径
0.64 英寸 | 16.256 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米