https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-GOR-MXM-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5pOHhNRGszTWpjNU9ERTRPVFU1T0M5SlRrUkRWRWhCVTFOWldGaGZTRTlUUlY5SFQxSmZUVmhOWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYzVhZTE0NzI3ZjJjM2EwMzhmZDg4Yjc2YWRlOTQ5YWNhMmIyODM4NmZiZjY3ZDAyOWQ0MDE5NjQyYjQzYWEy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-GOR-MXM-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5pOHhNRGszTWpjNU9ERTRPVFU1T0M5SlRrUkRWRWhCVTFOWldGaGZTRTlUUlY5SFQxSmZUVmhOWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYzVhZTE0NzI3ZjJjM2EwMzhmZDg4Yjc2YWRlOTQ5YWNhMmIyODM4NmZiZjY3ZDAyOWQ0MDE5NjQyYjQzYWEy
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX25FT GORILLA YELLOW 500 MXM 603V
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8INX25FT GORILLA YELLOW 500 MXM 603V
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; 25FT Length; Yellow; 3/8" MNPT Both Ends; -20 To 190 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX25FT GORILLA YELLOW 500 MXM 603V
BDI部件号
423820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-8INX25FT-GORILLA-YELLOW-500-MXM-603V/p/423820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256234347
重量 / Kilogram
2.121
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Yellow
端部接头
3/8" MNPT Both Ends
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Factories | Construction | Agriculture | Quarries | Mines | Railroads | The Oil and Gas Industry and Shipbuilding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
500V Voltage | 2 Inch Braided Synthetic Yarn | Spiral Aramid Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
5.5
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; 25FT Length; Yellow; 3/8" MNPT Both Ends; -20 To 190 Deg F Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米