3/8INX25FT ORTAC RED 250 MXM 1/4NPT LBAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-ORT2-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmczWkM4eE1EazNNamd3TVRNMk9EQTVOQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlQVWxReVgwMVlUVjlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhYmVlNzk5ODk2NjYyMWE3M2E5NTQxYzQ5MTJlYjc1N2VlZjljNGE4ZGQ1YmM5ODMwNGM4ZTIxMWIzNjkzMjY
24577737 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8INX25FT ORTAC RED 250 MXM 1/4NPT LBAR

描述

CONTINENTAL 3/8INX25FT ORTAC RED 250 MXM 1/4NPT LBAR

Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 3/8" Male Both Ends; -20 To 210 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

3/8INX25FT ORTAC RED 250 MXM 1/4NPT LBAR

BDI部件号
24577737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256071805
重量 / Kilogram
1.578
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
3/8" Male Both Ends
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Heavy-duty Service | Agricultural Spray 
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Inch Braid Spiral Synthetic Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
4.5
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 3/8" Male Both Ends; -20 To 210 Deg F Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新