3/8INX50FT F5 AIR BLUE 3/8MNPT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-F5-MXM-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek1DOHhNRGszTWpjNU56YzVOak00TWk5SlRrUkRWRWhCVTFOWldGaGZTRTlUUlY5R05WOU5XRTFmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDZiYWZlNjkzNTk3NWI5NmJmMTY2MTMyOWFlZjM4MzM2ZDMyMDNmY2NmZDk5Y2ZiYjQ1MGVkYTY5YWQzZTY0MA
422824 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8INX50FT F5 AIR BLUE 3/8MNPT

描述

CONTINENTAL 3/8INX50FT F5 AIR BLUE 3/8MNPT

Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 3/8" MNPT; -40 To 158 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

3/8INX50FT F5 AIR BLUE 3/8MNPT

BDI部件号
422824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256389467
重量 / Kilogram
2.381
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
TPE
外圈材料
TPE
颜色
Blue
端部接头
3/8" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Construction and Manufacturing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
5
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 3/8" MNPT; -40 To 158 Deg F Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.64 英寸 | 16.256 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新