CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX50FT NEPTUNE 1500 GRAY MSXMS KGS
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8INX50FT NEPTUNE 1500 GRAY MSXMS KGS
Hose Assembly; Cleaning Equipment; 3/8" Inside Diameter; 0-3/4" Outside Diameter; 50FT Length; Gray; 3/8" MS Both Ends; -20 To 250 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX50FT NEPTUNE 1500 GRAY MSXMS KGS
BDI部件号
24575186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-8INX50FT-NEPTUNE-1500-GRAY-MSXMS-KGS/p/24575186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256507694
重量 / Kilogram
4.738
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Cleaning Equipment
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Gray
端部接头
3/8" MS Both Ends
工作温度范围
-20 To 250 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Pressure Washer Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Synthetic Yarn Braid Reinforcement | With Kink Guard
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Cleaning Equipment
重量/磅
9
详细描述
Hose Assembly; Cleaning Equipment; 3/8" Inside Diameter; 0-3/4" Outside Diameter; 50FT Length; Gray; 3/8" MS Both Ends; -20 To 250 Deg F Operating Pressure
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米