https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-NEPTUNE-3000-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhtTkM4eE1EYzJPVFkxTlRneU5EUXhOQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlPUlZCVVZVNUZYek13TURCZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFlZGNlOWUzODBkNjFlZTVhNDQ3NGY2MTRhMzU0M2UyYTY0MDU4YzMxYTM1MTM5MDk1Y2ZjMjg2Mzk5MmQ0ZDM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-NEPTUNE-3000-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhtTkM4eE1EYzJPVFkxTlRneU5EUXhOQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlPUlZCVVZVNUZYek13TURCZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFlZGNlOWUzODBkNjFlZTVhNDQ3NGY2MTRhMzU0M2UyYTY0MDU4YzMxYTM1MTM5MDk1Y2ZjMjg2Mzk5MmQ0ZDM
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX75FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8INX75FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 75FT Length; Blue; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8INX75FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
BDI部件号
423339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/3-8INX75FT-NEPTUNE-3000-BLUE-MXMS-KG/p/423339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256212536
重量 / Kilogram
8.89
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
75
长度 - 米
22.86
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
端部接头
3/8" MNPT X 3/8" MSNPT
工作温度范围
-20 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Pressure Washer Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Specialty
制造商内部编号
20023703
重量/磅
19.592
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 75FT Length; Blue; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米