3/8X100 CLEAN PW6000 ASSY GRAY https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATASSYXX-3604-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4TVM4eE1UQXdOREUwTWpReE9UazVPQzlKVGtSSFFWUkJVMU5aV0ZoZk16WXdORjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMzM2ODVkMzY4Nzk2ZmU0YjM1NmRiMTYzMGNmODVkNDYwMWFmNzgxNTdmZjU5ZmEyYmYxMTE5YjQxYTY5MjFk
28363346 软管组件 

GATES GATES

3/8X100 CLEAN PW6000 ASSY GRAY

描述

GATES 3/8X100 CLEAN PW6000 ASSY GRAY

Pressure Washer Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; 100FT Length; Gray; 3/8" Swivel Male Both Ends; 6000 PSI | 413.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

36040921

BDI部件号
28363346

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
重量 / US pound
20.2
最低订购量
1
EAN条码
770075849599
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Gray
端部接头
3/8" Swivel Male Both Ends
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 413.8 Bar
典型用途
Commercial and Industrial Cleaning | Food Processing | Sanitation
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Wire Braided Reinforcement | 30" Hg Vacuum | 4.25" Bend Radius
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Pressure Washer
重量/磅
34
详细描述
Pressure Washer Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; 100FT Length; Gray; 3/8" Swivel Male Both Ends; 6000 PSI | 413.8 Bar Operating Pressure
外径
0.74 英寸 | 18.796 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新