3/8X50 3/8NPT 500WP GORILLA HOSE ASSY https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-24323591-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmcyWmk4eE1EVTBPVEF3TlRZeE5URXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZk1qUXpNak0xT1RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkOTEwYzkyZGU4NWVkMmVjZTViYWNjMzIyN2EwOTcyOTQ2OWU0NTI0MTI4ZjU0Yjg3NmNmODJlN2Q2OTM4Njky
24323591 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8X50 3/8NPT 500WP GORILLA HOSE ASSY

描述

CONTINENTAL 3/8X50 3/8NPT 500WP GORILLA HOSE ASSY

Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; 50FT Length; Yellow; 3/8" NPT; -20 To 190 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

3/8X50 3/8NPT 500WP GORILLA HOSE ASSY

BDI部件号
24323591

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256240287
重量 / Kilogram
4.241
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Yellow
端部接头
3/8" NPT Both Ends
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Factories | Construction | Agriculture | Quarries | Mines | Railroads | The Oil and Gas Industry and Shipbuilding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Inch Braided Synthetic Yarn | Spiral Aramid Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
11
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; 50FT Length; Yellow; 3/8" NPT; -20 To 190 Deg F Operating Pressure
外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新