CONTINENTAL
CONTINENTAL
5/8INX100FT SURELINE BLACK 150 MXF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5/8INX100FT SURELINE BLACK 150 MXF
Hose Assembly; Water; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; 100FT Length; Black; 5/8" M X 5/8" F; -40 To 190 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
5/8INX100FT SURELINE BLACK 150 MXF
BDI部件号
24578277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/5-8INX100FT-SURELINE-BLACK-150-MXF/p/24578277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256520600
重量 / Kilogram
11.567
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
端部接头
5/8" M X 5/8" F
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial | Construction | Agricultural Water Discharge
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Water
重量/磅
26
详细描述
Hose Assembly; Water; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; 100FT Length; Black; 5/8" M X 5/8" F; -40 To 190 Deg F Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.93 英寸 | 23.622 毫米