5/8INX700FT FRONTIER BLK 200 MXM 1/2NPT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FRT-MXM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmhpTkM4eE1EazNOek0wTXpBM09EUXpNQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHVWxSZlRWaE5YMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI5ZWJmZjIyODg3NzBkNjRlZDhkYmY5ZDAyOWY2YTljN2JkNjk5MTI3MGQwOGE0ZGE4M2FjMWNkZDViZTBhYjU
24578477 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/8INX700FT FRONTIER BLK 200 MXM 1/2NPT

描述

CONTINENTAL 5/8INX700FT FRONTIER BLK 200 MXM 1/2NPT

Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 5/8" Inside Diameter; 0.97" Outside Diameter; 700FT Length; Black; 5/8" Male Both Ends; -40 To 210 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

5/8INX700FT FRONTIER BLK 200 MXM 1/2NPT

BDI部件号
24578477

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256521409
重量 / Kilogram
94.5
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
700
长度 - 米
213.36
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
端部接头
5/8" Male Both Ends
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Synthetic Yarn Braided Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
189
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 5/8" Inside Diameter; 0.97" Outside Diameter; 700FT Length; Black; 5/8" Male Both Ends; -40 To 210 Deg F Operating Pressure
外径
0.97 英寸 | 24.638 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新