CONTINENTAL
CONTINENTAL
5/8INX8FT 6IN FLEXSTEEL FUTURA MXMS
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5/8INX8FT 6IN FLEXSTEEL FUTURA MXMS
Hose Assembly; Petroleum; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; 8.5FT Length; 5/8" M X 5/8" MS; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
5/8INX8FT 6IN FLEXSTEEL FUTURA MXMS
BDI部件号
424728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/5-8INX8FT-6IN-FLEXSTEEL-FUTURA-MXMS/p/424728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256174803
重量 / Kilogram
2.145
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
8.5
长度 - 米
2.591
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
端部接头
5/8" M X 5/8" MS
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
3.4
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; 8.5FT Length; 5/8" M X 5/8" MS; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米