https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 5/8INX9FT 6IN FLEXSTEEL FUTURA MXMS
424730 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/8INX9FT 6IN FLEXSTEEL FUTURA MXMS

描述

CONTINENTAL 5/8INX9FT 6IN FLEXSTEEL FUTURA MXMS

Hose Assembly; Petroleum; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; 9.5FT Length; 5/8" M X 5/8" MS; -40 To 140 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

5/8INX9FT 6IN FLEXSTEEL FUTURA MXMS

BDI部件号
424730

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256123771
重量 / Kilogram
2.316
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
9.5
长度 - 米
2.896
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
端部接头
5/8" M X 5/8" MS
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
3.8
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; 9.5FT Length; 5/8" M X 5/8" MS; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新