PARKER
PARKER
540N-8 L=1400 mm + 19256-8-8 + 1D956-8-8
PARKER PARKER
描述
PARKER 540N-8 L=1400 mm + 19256-8-8 + 1D956-8-8
Hydraulic Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.819" Outside Diameter; 4.59FT Length; Black; 1/2" Female BSP Parallel Pipe Swivel Straight X 1/2" Male BSPP - Straight - 60 Deg Cone; 2000 PSI | 137.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
540N-8 L=1400 mm + 19256-8-8 + 1D956-8-8
BDI部件号
26286856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/540N-8-L=1400-mm-+-19256-8-8-+-1D956-8-8/p/26286856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
4.59
长度 - 米
1.4
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyamide
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
端部接头
1/2" Female BSP Parallel Pipe Swivel Straight X 1/2" Male BSPP - Straight - 60 Deg Cone
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2000 PSI | 137.9 Bar
典型用途
Hydraulic and Pneumatic System | Agricultural Spraying | Polyurethane Foam Mixer | Fire Resistant Fluid
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.819" Outside Diameter; 4.59FT Length; Black; 1/2" Female BSP Parallel Pipe Swivel Straight X 1/2" Male BSPP - Straight - 60 Deg Cone; 2000 PSI | 137.9 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.819 英寸 | 20.803 毫米