7126NLF-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARHASSYX-7126-RED-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd6WXk4eE1UQXdOREUxT1RNNU16Z3lNaTlKVGtSUVFWSklRVk5UV1ZoZk56RXlObDlTUlVSZlIxSk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNlNDUzOGIzOTdlNTcyNTYwY2NkZjJkY2RhMjFhOWViOTU5MWFjNzNiZDkxODc0MzJjOWU1Y2Y4ZjY2YmQ3ZDU
24124017 软管组件 

PARKER PARKER

7126NLF-300

描述

PARKER 7126NLF-300

Welding Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 25FT Length; Red | Green; 1/4" Rigid Both Ends; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

7126NLF-300

BDI部件号
24124017

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
2.452
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Welding
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red | Green
端部接头
1/4" Rigid Both Ends
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Commercial | Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Plies of Textile Reinforcement | Grade R Twin Line
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Welding
重量/磅
6
详细描述
Welding Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 25FT Length; Red | Green; 1/4" Rigid Both Ends; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新