

DIXON VALVE
DIXON VALVE
80B10-100HCF
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 80B10-100HCF
Chemical; 1" Inside Diameter; 100FT Length; Red; 1" MNST X 1" FNST; 800 PSI - 55 Bar Operating Pressure
制造商部件号
80B10-100HCF
BDI部件号
19313605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/80B10-100HCF/p/19313605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
27.488
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
端部接头
1" MNST X 1" FNST
工作压力
800 PSI | 55 Bar
典型用途
Fire Protection
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Inch NST Brass Coupling | Black Liner
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Chemical
重量/磅
63
详细描述
Chemical; 1" Inside Diameter; 100FT Length; Red; 1" MNST X 1" FNST; 800 PSI - 55 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米