PARKER
PARKER
95UFS-64-TBL-010
PARKER PARKER
描述
PARKER 95UFS-64-TBL-010
Air Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; 10FT Length; Transparent Blue; 1/4" NPT Swivel Both Ends; 155 PSI | 10.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
95UFS-64-TBL-010
BDI部件号
26626455
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/95UFS-64-TBL-010/p/26626455
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
10
长度 - 米
3.05
软管类型
Air
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Transparent Blue
端部接头
1/4" NPT Swivel Both Ends
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
155 PSI | 10.7 Bar
典型用途
Automotive Repair or Furniture and Cabinetry Manufacturing and Industrial Pneumatic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
95 Shore a Durometer | Excellent Abrasion and Kink Resistance
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
详细描述
Air Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; 10FT Length; Transparent Blue; 1/4" NPT Swivel Both Ends; 155 PSI | 10.7 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米