https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCASSYXX-HOSE-POLY-WHT-FIRE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhqT0M4eE1EYzNNREV4TnpVNU1UQTNNQzlKVGtSRVZrTkJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlRVDB4WlgxZElWRjlHU1ZKRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2E1YzU0NzNhOTdmNjQ3NTZlNTczOGI1NTgzMWRiNjM2NTllNTYxNmRkZmU2NDc4ODk4NDJhNzdjYzFlODFlNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCASSYXX-HOSE-POLY-WHT-FIRE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhqT0M4eE1EYzNNREV4TnpVNU1UQTNNQzlKVGtSRVZrTkJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlRVDB4WlgxZElWRjlHU1ZKRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2E1YzU0NzNhOTdmNjQ3NTZlNTczOGI1NTgzMWRiNjM2NTllNTYxNmRkZmU2NDc4ODk4NDJhNzdjYzFlODFlNg
DIXON VALVE
DIXON VALVE
A315-50RAS
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE A315-50RAS
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; White; 1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH; 135 PSI - 9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A315-50RAS
BDI部件号
19314114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/A315-50RAS/p/19314114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.617
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Fire Protection
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
White
端部接头
1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH
工作压力
135 PSI | 9 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1-1/2 Inch NPSH Aluminum Coupling | Black Liner | Proof Pressure 300 PSI
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Fire Protection
重量/磅
13.17
详细描述
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; White; 1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH; 135 PSI - 9 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米