A515OR50RAS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-A515OR50RAF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneVpDOHhNRGszTkRZeU1EQXlORGcyTWk5TlJsSkVWa05ZV0ZoWVdGaGZRVFV4TlU5U05UQlNRVVpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU4YzIwM2UwZmFjNDkwODcwZDk2NGU0M2E3NzkyNjgwZTQ5Y2RlYWY1ZTU5NzRmZGM5MWNiYzJjZjY0MzI3ZGE
19314226 软管组件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

A515OR50RAS

描述

DIXON VALVE A515OR50RAS

Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; Orange; 1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure

制造商部件号

A515OR50RAS

BDI部件号
19314226

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
5.074
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Fire Protection
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Orange
端部接头
1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH
工作压力
225 PSI | 16 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Liner | Proof Pressure 500 PSI | Coupling End Fitting
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Fire Protection
重量/磅
10.9
详细描述
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; Orange; 1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新