BHAPP1/4RED-50B https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCASSYXX-HOSE-AIR-SYNR-R-BHAPP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTWk4eE1EYzJOalk0TkRVMU16STBOaTlKVGtSVFRVTkJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlCU1ZKZlUxbE9VbDlTWDBKSVFWQlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyMjViNjUzN2FiN2Q1MWU1ODA5MjM3YWE5ZGQ0N2Y3YWZmZTIyM2I3ZGQxMjY4YmFkZWVlNjNlMjg5MWNmODg
19388638 软管组件 

SMC SMC

BHAPP1/4RED-50B

描述

SMC BHAPP1/4RED-50B

Specialty; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

BHAPP1/4RED-50B

BDI部件号
19388638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
端部接头
Not Available
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Cord Reinforced
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Specialty
详细描述
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新