https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCASSYXX-HOSE-AIR-SYNR-R-BHAPP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTWk4eE1EYzJOalk0TkRVMU16STBOaTlKVGtSVFRVTkJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlCU1ZKZlUxbE9VbDlTWDBKSVFWQlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyMjViNjUzN2FiN2Q1MWU1ODA5MjM3YWE5ZGQ0N2Y3YWZmZTIyM2I3ZGQxMjY4YmFkZWVlNjNlMjg5MWNmODg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCASSYXX-HOSE-AIR-SYNR-R-BHAPP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTWk4eE1EYzJOalk0TkRVMU16STBOaTlKVGtSVFRVTkJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlCU1ZKZlUxbE9VbDlTWDBKSVFWQlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyMjViNjUzN2FiN2Q1MWU1ODA5MjM3YWE5ZGQ0N2Y3YWZmZTIyM2I3ZGQxMjY4YmFkZWVlNjNlMjg5MWNmODg
SMC
SMC
BHAPP3/8RED-50B
SMC SMC
描述
SMC BHAPP3/8RED-50B
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.669" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
BHAPP3/8RED-50B
BDI部件号
19388646
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/BHAPP3-8RED-50B/p/19388646
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
端部接头
Not Available
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Cord Reinforced
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Specialty
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.669" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.669 英寸 | 16.993 毫米