DIXON VALVE
DIXON VALVE
DM25-50RAW
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE DM25-50RAW
Hydraulic; 2-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; White; 2-1/2" Female WCT X 2-1/2" Male WCT; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
DM25-50RAW
BDI部件号
19319778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/DM25-50RAW/p/19319778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
White
端部接头
2-1/2" Female WCT X 2-1/2" Male WCT
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Mill
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2-1/2 Inch WCT Coupling | Bowl Size 2-7/8 Inch | Black Liner
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
详细描述
Hydraulic; 2-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; White; 2-1/2" Female WCT X 2-1/2" Male WCT; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米