https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg F302-JS-JS-4-4-4-20IN
25168795 软管组件 

PARKER PARKER

F302-JS-JS-4-4-4-20IN

描述

PARKER F302-JS-JS-4-4-4-20IN

Hydraulic Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; 1.67FT Length; 1/4" Female Seal-Lok Swivel - Long Both Ends; 5800 PSI | 400 Bar Operating Pressure

制造商部件号

F302-JS-JS-4-4-4-20IN

BDI部件号
25168795

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
1.67
长度 - 米
0.51
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
端部接头
1/4" Female Seal-Lok Swivel - Long Both Ends
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5800 PSI | 400 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Straight | Long | Seal-Lok
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; 1.67FT Length; 1/4" Female Seal-Lok Swivel - Long Both Ends; 5800 PSI | 400 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.59 英寸 | 14.986 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新