PARKER
PARKER
F3020606-8-8-8-60
PARKER PARKER
描述
PARKER F3020606-8-8-8-60
Hydraulic Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.88" Outside Diameter; 5FT Length; 1/2" Female JIC 37 Deg Swivel Both Ends; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
F3020606-8-8-8-60
BDI部件号
24652240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/F3020606-8-8-8-60/p/24652240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
5
长度 - 米
1.52
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
端部接头
1/2" Female JIC 37 Deg Swivel Both Ends
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4000 PSI | 275.9 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Straight
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.88" Outside Diameter; 5FT Length; 1/2" Female JIC 37 Deg Swivel Both Ends; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.88 英寸 | 22.352 毫米