PARKER
PARKER
F387TC0639-20-16-16-44
PARKER PARKER
描述
PARKER F387TC0639-20-16-16-44
Hydraulic Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1.4" Outside Diameter; 3.67FT Length; 1-1/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 1" Female JIC 37 Deg Swivel - 90 Deg Elbow - Short Drop; 3000 PSI | 206.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
F387TC0639-20-16-16-44
BDI部件号
21852805
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/F387TC0639-20-16-16-44/p/21852805
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
3.67
长度 - 米
1.12
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
端部接头
1-1/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 1" Female JIC 37 Deg Swivel - 90 Deg Elbow - Short Drop
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3000 PSI | 206.9 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Military | Transportation
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1.4" Outside Diameter; 3.67FT Length; 1-1/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 1" Female JIC 37 Deg Swivel - 90 Deg Elbow - Short Drop; 3000 PSI | 206.9 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.4 英寸 | 35.56 毫米