PARKER
PARKER
F387TC9292-12-12-12-16.5
PARKER PARKER
描述
PARKER F387TC9292-12-12-12-16.5
Hydraulic Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; 1.37FT Length; 3/4" Female BSP Parallel Pipe Swivel Both Ends; 3000 PSI | 206.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
F387TC9292-12-12-12-16.5
BDI部件号
21555720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/F387TC9292-12-12-12-16-5/p/21555720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
1.37
长度 - 米
0.42
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
端部接头
3/4" Female BSP Parallel Pipe Swivel Both Ends
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3000 PSI | 206.9 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Military | Transportation
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Straight | BSP Parallel Pipe
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; 1.37FT Length; 3/4" Female BSP Parallel Pipe Swivel Both Ends; 3000 PSI | 206.9 Bar Operating Pressure
外径
1.1 英寸 | 27.94 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米