PARKER
PARKER
F472TC0101-32-32-32-144
PARKER PARKER
描述
PARKER F472TC0101-32-32-32-144
Hydraulic Hose Assembly; 2" Inside Diameter; 2.54" Outside Diameter; 12FT Length; 2" Male NPTF Pipe - Straight Rigid Both Ends; 1300 PSI | 89.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
F472TC0101-32-32-32-144
BDI部件号
27462773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/F472TC0101-32-32-32-144/p/27462773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
12
长度 - 米
3.66
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
端部接头
2" Male NPTF Pipe - Straight Rigid Both Ends
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1300 PSI | 89.7 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Straight
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose Assembly; 2" Inside Diameter; 2.54" Outside Diameter; 12FT Length; 2" Male NPTF Pipe - Straight Rigid Both Ends; 1300 PSI | 89.7 Bar Operating Pressure
外径
2.54 英寸 | 64.516 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米