https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg F540P0101-6-6-6-C-34.5
25203501 软管组件 

PARKER PARKER

F540P0101-6-6-6-C-34.5

描述

PARKER F540P0101-6-6-6-C-34.5

Water Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; 2.87FT Length; Aqua; 3/8" Male Taper Pipe Rigid Both Ends; 2250 PSI | 155.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

F540P0101-6-6-6-C-34.5

BDI部件号
25203501

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
2.87
长度 - 米
0.87
软管类型
Water
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Polyurethane
颜色
Aqua
端部接头
3/8" Male Taper Pipe Rigid Both Ends
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
2250 PSI | 155.2 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Straight
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Water
详细描述
Water Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; 2.87FT Length; Aqua; 3/8" Male Taper Pipe Rigid Both Ends; 2250 PSI | 155.2 Bar Operating Pressure
外径
0.65 英寸 | 16.51 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新