PARKER
PARKER
F540P0101-6-6-6-C-35.75
PARKER PARKER
描述
PARKER F540P0101-6-6-6-C-35.75
Water Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; 2.98FT Length; Aqua; 3/8" Male Taper Pipe Rigid Both Ends; 2250 PSI | 155.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
F540P0101-6-6-6-C-35.75
BDI部件号
25203500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/F540P0101-6-6-6-C-35-75/p/25203500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
2.98
长度 - 米
0.91
软管类型
Water
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Polyurethane
颜色
Aqua
端部接头
3/8" Male Taper Pipe Rigid Both Ends
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
2250 PSI | 155.2 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Straight
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Water
详细描述
Water Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; 2.98FT Length; Aqua; 3/8" Male Taper Pipe Rigid Both Ends; 2250 PSI | 155.2 Bar Operating Pressure
外径
0.65 英寸 | 16.51 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米