https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg F722TC-06-06-08-08-08-312
24939364 软管组件 

PARKER PARKER

F722TC-06-06-08-08-08-312

描述

PARKER F722TC-06-06-08-08-08-312

Hydraulic Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; 26FT Length; 1/2" Female JIC 37 Deg Swivel Both Ends; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

F722TC-06-06-08-08-08-312

BDI部件号
24939364

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
26
长度 - 米
7.92
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
端部接头
1/2" Female JIC 37 Deg Swivel Both Ends
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
4000 PSI | 275.9 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Straight
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; 26FT Length; 1/2" Female JIC 37 Deg Swivel Both Ends; 4000 PSI | 275.9 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新