DIXON VALVE
DIXON VALVE
FSH-9682-400
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE FSH-9682-400
Suction and Discharge; 5" Inside Diameter; 5.787" Outside Diameter; 10FT Length; Black; 5" Female L/H X 5" Male NH Thread; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FSH-9682-400
BDI部件号
19321683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/FSH-9682-400/p/19321683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
24.04
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
10
长度 - 米
3.048
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Black
端部接头
5" Female L/H X 5" Male NH Thread
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Drafting
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5 Inch NST Coupling
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Suction and Discharge
重量/磅
53
详细描述
Suction and Discharge; 5" Inside Diameter; 5.787" Outside Diameter; 10FT Length; Black; 5" Female L/H X 5" Male NH Thread; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
外径
5.787 英寸 | 147 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米