GWH-3600 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-GWH1200R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc1WkM4eE1EazNOREExTkRVNE1ESTFOQzlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlIxZElNVEl3TUZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNjJmODJkODJiNTUwZmUzMjI4YTRmZDAzNTI0Nzc1YTBhNDQ3YmNmNmQ3ZDk1NzMyYzM4MWY3YjU0YzZkODFj
19322787 软管组件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

GWH-3600

描述

DIXON VALVE GWH-3600

Oil and Petroleum; 3/16" Inside Diameter; 3FT Length; Black; 1/8" MNPT Both Ends; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

GWH-3600

BDI部件号
19322787

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
3
长度 - 米
0.914
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
端部接头
1/8" MNPT Both Ends
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Hand Grease Gun
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/8 Inch MNPT Coupling
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Oil and Petroleum
重量/磅
0.36
详细描述
Oil and Petroleum; 3/16" Inside Diameter; 3FT Length; Black; 1/8" MNPT Both Ends; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新