H450Y100SZ https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-H440Y100SZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoaFpDOHhNRGszTkRBMU56a3lNalU1TUM5TlJsSkVWa05ZV0ZoWVdGaGZTRFEwTUZreE1EQlRXbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDgzZTdkNDI1OGEzZTZmOTFiNmJjZGUwZDM5M2I0Nzg2Y2E0MWI2ZmQzZmZhN2YwM2M1NGNkMzQ4MWU2MTY5OA
19322863 软管组件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

H450Y100SZ

描述

DIXON VALVE H450Y100SZ

Fire Protection; 5" Inside Diameter; 100FT Length; Yellow; 5" Female X 5" Male; 180 PSI - 12 Bar Operating Pressure

制造商部件号

H450Y100SZ

BDI部件号
19322863

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
53.071
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Fire Protection
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
端部接头
5" Female X 5" Male
工作压力
180 PSI | 12 Bar
典型用途
Heavy Duty Washdown | Power Plant | Refinery
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5 Inch Aluminum Storz Coupling | Proof Pressure 400 PSI
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Fire Protection
重量/磅
97
详细描述
Fire Protection; 5" Inside Diameter; 100FT Length; Yellow; 5" Female X 5" Male; 180 PSI - 12 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新