DIXON VALVE
DIXON VALVE
H450Y50SZ
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE H450Y50SZ
Fire Protection; 5" Inside Diameter; 50FT Length; Yellow; 5" Female X 5" Male; 180 PSI - 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
H450Y50SZ
BDI部件号
19322864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/H450Y50SZ/p/19322864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
29.03
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Fire Protection
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
端部接头
5" Female X 5" Male
工作压力
180 PSI | 12 Bar
典型用途
Heavy Duty Washdown | Power Plant | Refinery
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5 Inch Aluminum Storz Coupling | Proof Pressure 400 PSI
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Fire Protection
重量/磅
68
详细描述
Fire Protection; 5" Inside Diameter; 50FT Length; Yellow; 5" Female X 5" Male; 180 PSI - 12 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米