H610Y50RBF https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCASSYXX-HOSE-NBR-Y-FIRE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnNFpDODVOamMwTkRrME1URTFPRGN3TG1wd1p3fGFlYmUwYmYxMTFkNDY3NGNjMzIzZDE1MjE0YjFlODMzMGYwMzlkZjhjYjMxODFmMjgzNjlkNTZmMmIzMzQ3MGQ
19322933 软管组件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

H610Y50RBF

描述

DIXON VALVE H610Y50RBF

Fire Protection; 1" Inside Diameter; 50FT Length; Yellow; 1" MNST X 1" FNST; 270 PSI - 19 Bar Operating Pressure

制造商部件号

H610Y50RBF

BDI部件号
19322933

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Fire Protection
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
端部接头
1" MNST X 1" FNST
工作压力
270 PSI | 19 Bar
典型用途
Heavy Duty Washdown | Power Plant | Refinery
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Inch NST Coupling | Proof Pressure 600 PSI
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Fire Protection
详细描述
Fire Protection; 1" Inside Diameter; 50FT Length; Yellow; 1" MNST X 1" FNST; 270 PSI - 19 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新