HS1134-05X25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1134-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU55OHhNVEF3TkRFME5USXpPREEwTmk5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk14TVRNMFgxSkZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWJmNjVjMjI2YzVjZjQ1MTRiMGM4MDBhMmVkNWFiNDFiY2Y2ODQyNzdhYTlhN2IzNjczZjQ1ZmEzNGJiMWRhZA
24457848 软管组件 

KURIYAMA KURIYAMA

HS1134-05X25

描述

KURIYAMA HS1134-05X25

Air and Multipurpose Hose Assembly; 5/16" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 5/16" MNPT X 1/4" MNPT

制造商部件号

HS1134-05X25

BDI部件号
24457848

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235308516
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
端部接头
5/16" MNPT X 1/4" MNPT
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multipurpose
重量/磅
3.3
详细描述
Air and Multipurpose Hose Assembly; 5/16" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 5/16" MNPT X 1/4" MNPT
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新