KURIYAMA
KURIYAMA
HS1134E-10X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA HS1134E-10X50
Air and Multipurpose Hose Assembly; 5/8" Inside Diameter; 29/32" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 5/8" MNPT X 3/4" MNPT
制造商部件号
HS1134E-10X50
BDI部件号
24457860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/HS1134E-10X50/p/24457860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307798
重量 / Kilogram
4.31
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
端部接头
5/8" MNPT X 3/4" MNPT
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multipurpose
重量/磅
9.5
详细描述
Air and Multipurpose Hose Assembly; 5/8" Inside Diameter; 29/32" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 5/8" MNPT X 3/4" MNPT
外径
0.906 英寸 | 23.012 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米