https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1134-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU55OHhNVEF3TkRFME5USXpPREEwTmk5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk14TVRNMFgxSkZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWJmNjVjMjI2YzVjZjQ1MTRiMGM4MDBhMmVkNWFiNDFiY2Y2ODQyNzdhYTlhN2IzNjczZjQ1ZmEzNGJiMWRhZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1134-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU55OHhNVEF3TkRFME5USXpPREEwTmk5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk14TVRNMFgxSkZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWJmNjVjMjI2YzVjZjQ1MTRiMGM4MDBhMmVkNWFiNDFiY2Y2ODQyNzdhYTlhN2IzNjczZjQ1ZmEzNGJiMWRhZA
KURIYAMA
KURIYAMA
HS1134F-16X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA HS1134F-16X100
Air and Multipurpose Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1-13/32" Outside Diameter; 100FT Length; Red; 1" MNPT Both Ends
制造商部件号
HS1134F-16X100
BDI部件号
24457868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/HS1134F-16X100/p/24457868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235308890
重量 / Kilogram
18.6
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
端部接头
1" MNPT Both Ends
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multipurpose
重量/磅
41
详细描述
Air and Multipurpose Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1-13/32" Outside Diameter; 100FT Length; Red; 1" MNPT Both Ends
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.406 英寸 | 35.712 毫米