KURIYAMA
KURIYAMA
HS1171-06X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA HS1171-06X100
Air Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; 100FT Length; Yellow; 3/8" MNPT X 1/4" MNPT; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HS1171-06X100
BDI部件号
24457946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/HS1171-06X100/p/24457946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307643
重量 / Kilogram
4.63
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Air
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
端部接头
3/8" MNPT X 1/4" MNPT
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Pneumatic Tool | Paint Spray System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
重量/磅
10.2
详细描述
Air Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.6" Outside Diameter; 100FT Length; Yellow; 3/8" MNPT X 1/4" MNPT; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.6 英寸 | 15.24 毫米