KURIYAMA
KURIYAMA
HS1176-08X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA HS1176-08X100
Air Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; 100FT Length; Blue; 1/2" MNPT X 3/8"MNPT; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HS1176-08X100
BDI部件号
24457984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/HS1176-08X100/p/24457984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235309363
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Air
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
端部接头
1/2" MNPT X 3/8"MNPT
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Pneumatic Tool | Paint Spray System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
重量/磅
14
详细描述
Air Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; 100FT Length; Blue; 1/2" MNPT X 3/8"MNPT; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米