https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1317-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnNVlTOHhNVEF3TkRFME9EZ3dPVGMxT0M5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk14TXpFM1gwZFNUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Nzc3OWFmZjllMzRlMzU1ZjYyMDk3OGQzM2Q3Y2I3OGEwNzAwYjI5MzNlZDUzZGZjYjcyYjJhZWFjYTQ1NDE4Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1317-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnNVlTOHhNVEF3TkRFME9EZ3dPVGMxT0M5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk14TXpFM1gwZFNUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Nzc3OWFmZjllMzRlMzU1ZjYyMDk3OGQzM2Q3Y2I3OGEwNzAwYjI5MzNlZDUzZGZjYjcyYjJhZWFjYTQ1NDE4Ng
KURIYAMA
KURIYAMA
HS1317-12X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA HS1317-12X50
Water Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.025" Outside Diameter; 50FT Length; Green; 3/4" MGHT X 3/4" FGHT; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HS1317-12X50
BDI部件号
24458058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/HS1317-12X50/p/24458058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314085
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
端部接头
3/4" MGHT X 3/4" FGHT
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Golf Course Water Line | Heavy Duty Commercial and Construction Use | Municipal Maintenance and Park Department | Irrigation Supply Line | Heavy Duty Washdown
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Water
重量/磅
11
详细描述
Water Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1.025" Outside Diameter; 50FT Length; Green; 3/4" MGHT X 3/4" FGHT; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.025 英寸 | 26.035 毫米