https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS5090-AQUA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobVlTOHhNVEF3TkRFME9UVTJNelF5TWk5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk0xTURrd1gwRlJWVUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJmN2FmZjc0ZGFlMjMyOTZmZDRjN2QxODExMzVmMjRmYmY4YTU1ZWY5ZWJkNTA1MDMzOTRmZjI5ZDNmMDk3MTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS5090-AQUA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobVlTOHhNVEF3TkRFME9UVTJNelF5TWk5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk0xTURrd1gwRlJWVUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJmN2FmZjc0ZGFlMjMyOTZmZDRjN2QxODExMzVmMjRmYmY4YTU1ZWY5ZWJkNTA1MDMzOTRmZjI5ZDNmMDk3MTI
KURIYAMA
KURIYAMA
HS5090-04X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA HS5090-04X50
Air Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 0.395" Outside Diameter; 50FT Length; Aqua Tint; 1/4" MNPT Both Ends; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HS5090-04X50
BDI部件号
24458070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/HS5090-04X50/p/24458070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235310769
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Aqua Tint
端部接头
1/4" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 185 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Pneumatic Air Tool
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lightweight | Reinforced
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
重量/磅
2
详细描述
Air Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 0.395" Outside Diameter; 50FT Length; Aqua Tint; 1/4" MNPT Both Ends; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.395 英寸 | 10.033 毫米