HSC2960-06X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HSC2960-AQ-TNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcyWkM4eE1UQXdOREUxTVRFek5qSTROaTlKVGtSTFZWSklRVk5UV1ZoZlNGTkRNamsyTUY5QlVWOVVUbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYzYTAxNDAwNjI2ZWJjZGFlMWQzNTEzYWUwZjk1MGU2MGNkNjRmY2IxNzBmMWNlYzRkYmZhZjRlMzQwOTkwNWU
24458190 软管组件 

KURIYAMA KURIYAMA

HSC2960-06X50

描述

KURIYAMA HSC2960-06X50

Air Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.57" Outside Diameter; 50FT Length; Aqua Tint; 3/8" MNPT Crimped Swivel Both Ends; 225 PSI | 15.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

HSC2960-06X50

BDI部件号
24458190

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235311312
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Aqua Tint
端部接头
3/8" MNPT Crimped Swivel Both Ends
工作温度范围
-40 To 185 Deg F
工作压力
225 PSI | 15.5 Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
重量/磅
4
详细描述
Air Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 0.57" Outside Diameter; 50FT Length; Aqua Tint; 3/8" MNPT Crimped Swivel Both Ends; 225 PSI | 15.5 Bar Operating Pressure
外径
0.57 英寸 | 14.478 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新