KURIYAMA
KURIYAMA
HTSS5180-600X19TOE
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA HTSS5180-600X19TOE
Metal Hose Assembly; 6" Inside Diameter; 19FT Length; 6" NPT STOE Both Ends
制造商部件号
HTSS5180-600X19TOE
BDI部件号
24458720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/HTSS5180-600X19TOE/p/24458720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313442
重量 / Kilogram
50.8
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
19
长度 - 米
5.79
软管类型
Metal
外圈材料
Stainless Steel
端部接头
6" NPT STOE Both Ends
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Smooth Bore | Lined
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Metal
重量/磅
112
详细描述
Metal Hose Assembly; 6" Inside Diameter; 19FT Length; 6" NPT STOE Both Ends
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米