PARKER
PARKER
HWR3450 3/4INX50FT
PARKER PARKER
描述
PARKER HWR3450 3/4INX50FT
Water Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1-7/64" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" MGHT X 3/4" FGHT; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HWR3450 3/4INX50FT
BDI部件号
28192836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/HWR3450-3-4INX50FT/p/28192836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
端部接头
3/4" MGHT X 3/4" FGHT
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Industrial
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Water
重量/磅
14.4
详细描述
Water Hose Assembly; 3/4" Inside Diameter; 1-7/64" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" MGHT X 3/4" FGHT; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
外径
1.109 英寸 | 28.169 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米